品番 : EA618RM-111
品名 : 1/2"DRx25/32" ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-25/32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 25/32” |
| 外径 | 27.5mm | 全長 | 100mm |
| サイズ | S:25/32”、D1:27.5mm、D2:25mm、 H:22mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 234g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

