品番 : EA618RM-102
品名 : 1/2"DRx 7/16" ディープソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-7/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 7/16” |
外径 | 16mm | 全長 | 90mm |
サイズ | S:7/16”、D1:16mm、D2:22mm、 H:12mm、L1:90mm、L2:74mm |
重量 | 107g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。