品番 : EA618RM-116
品名 : 1/2"DRx 1 " ディープソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-1 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 1” |
外径 | 35mm | 全長 | 100mm |
サイズ | S:1”、D1:35mm、D2:31.5mm、 H:30mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 381g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 03:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。