詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RM-107

品名 : 1/2"DRx 5/8 " ディープソケット(六角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4L-5/8
差込角 1/2” 対辺 5/8”
外径 22.5mm 全長 90mm
サイズ S:5/8”、D1:22.5mm、D2:22mm、
H:17mm、L1:90mm、L2:74mm
重量 170g
追加説明
カタログ価格

2,960 (税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 16:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ

代替品

EA618CP-7
  • 品番

    EA618CP-7

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618RM-101 1/2"DRx 3/8 " ディープソケット(六角)
EA618RM-102 1/2"DRx 7/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-103 1/2"DRx 1/2 " ディープソケット(六角)
EA618RM-104 1/2"DRx17/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-105 1/2"DRx 9/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-106 1/2"DRx19/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-107 1/2"DRx 5/8 " ディープソケット(六角)
EA618RM-108 1/2"DRx21/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-109 1/2"DRx11/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-110 1/2"DRx 3/4 " ディープソケット(六角)
EA618RM-111 1/2"DRx25/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-112 1/2"DRx13/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-113 1/2"DRx 7/8 " ディープソケット(六角)
EA618RM-114 1/2"DRx15/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-115 1/2"DRx31/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-116 1/2"DRx 1 " ディープソケット(六角)
EA618RM-117 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-118 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット(六角)
EA618RM-119 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-120 1/2"DRx1・1/4 " ディープソケット(六角)
EA618RM-121 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-122 1/2"DRx1・3/8 " ディープソケット(六角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top