詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RM-114

品名 : 1/2"DRx15/16" ディープソケット(六角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4L-15/16
差込角 1/2”(12.7㎜) 対辺(インチ) 15/16”
外径 32.5mm 全長 100mm
重量 330g
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 06:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0439ページ

代替品

EA618CP-14
  • 品番

    EA618CP-14

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618RM-101 1/2"DRx 3/8 " ディープソケット(六角)
EA618RM-102 1/2"DRx 7/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-103 1/2"DRx 1/2 " ディープソケット(六角)
EA618RM-104 1/2"DRx17/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-105 1/2"DRx 9/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-106 1/2"DRx19/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-107 1/2"DRx 5/8 " ディープソケット(六角)
EA618RM-108 1/2"DRx21/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-109 1/2"DRx11/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-110 1/2"DRx 3/4 " ディープソケット(六角)
EA618RM-111 1/2"DRx25/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-112 1/2"DRx13/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-113 1/2"DRx 7/8 " ディープソケット(六角)
EA618RM-114 1/2"DRx15/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-115 1/2"DRx31/32" ディープソケット(六角)
EA618RM-116 1/2"DRx 1 " ディープソケット(六角)
EA618RM-117 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-118 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット(六角)
EA618RM-119 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-120 1/2"DRx1・1/4 " ディープソケット(六角)
EA618RM-121 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット(六角)
EA618RM-122 1/2"DRx1・3/8 " ディープソケット(六角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S(in):15/16\nD1:32.5㎜     D2:30㎜\nH:27㎜     L:100mm     e:84㎜\n\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top