品番 : EA618RM-119
品名 : 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-1-3/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-3/16” |
| 外径 | 40mm | 全長 | 100mm |
| サイズ | S:1-3/16”、D1:40mm、D2:36mm、 H:30mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 460g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/23 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

