品番 : EA618RM-109
品名 : 1/2"DRx11/16" ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-11/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 11/16” |
| 外径 | 24mm | 全長 | 100mm |
| サイズ | S:11/16”、D1:24mm、D2:22mm、 H:17mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 195g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

