品番 : EA618SC-17
品名 : 1/2"DR x17mm ソケット(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | S4V-17 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
外径 | 24mm | 全長 | 37mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 06:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0381ページ |
拡大