品番 : EA618SC-21
品名 : 1/2"DR x21mm ソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | S4V-21 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 21mm |
| 外径 | 27.4mm | 全長 | 39mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 10:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0368ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618SC-17です。

