品番 : EA618SC-30
品名 : 1/2"DR x30mm ソケット(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | S4V-30 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 30mm |
外径 | 40mm | 全長 | 47mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 05:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0374ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618SC-17です。