品番 : EA618SC-14
品名 : 1/2"DR x14mm ソケット(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | S4V-14 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 14mm |
外径 | 20mm | 全長 | 35mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 07:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0374ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618SC-17です。