品番 : EA618SC-8
品名 : 1/2"DR x 8mm ソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | S4V-08 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 8mm |
| 外径 | 12.3mm | 全長 | 35mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/06 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0374ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618SC-17です。

