詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PP-101

品名 : 5.0mmx100m PPロープ(白/3本撚り/10巻)

3本撚りの丈夫なロープです

仕様

φ5㎜ 長さ 100m
1巻外寸(mm) φ180×55 材質 ポリプロピレン
入数 10巻
3本撚り溶着
追加説明
カタログ価格

4,840 (税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/08/14 13:39現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1640ページ
バリエーション一覧
EA628PP-101B 5.0mmx100m PPロープ(白/3本撚り)
EA628PP-102B 5.0mmx100m PPロープ(黒/3本撚り)
EA628PP-103B 5.0mmx100m PPロープ(青/3本撚り)
EA628PP-104B 5.0mmx100m PPロープ(赤/3本撚り))
EA628PP-105B 5.0mmx100m PPロープ(黄/3本撚り)
EA628PP-101 5.0mmx100m PPロープ(白/3本撚り/10巻)
EA628PP-102 5.0mmx100m PPロープ(黒/3本撚り/10巻)
EA628PP-103 5.0mmx100m PPロープ(青/3本寄り/10巻)
EA628PP-104 5.0mmx100m PPロープ(赤/3本寄り/10巻)
EA628PP-105 5.0mmx100m PPロープ(黄/3本撚り/10巻)
EA628PP-111AB 5.0mmx300m PPロープ(白/3本撚り)
EA628PP-112AB 5.0mmx300m PPロープ(黒/3本撚り)
EA628PP-113AB 5.0mmx300m PPロープ(青/3本撚り))
EA628PP-114AB 5.0mmx300m PPロープ(赤/3本撚り)
EA628PP-115AB 5.0mmx300m PPロープ(黄/3本撚り)
EA628PP-111A 5.0mmx300m PPロープ(白/3本撚り/5巻)
EA628PP-112A 5.0mmx300m PPロープ(黒/3本撚り/5巻)
EA628PP-113A 5.0mmx300m PPロープ(青/3本撚り/5巻)
EA628PP-114A 5.0mmx300m PPロープ(赤/3本撚り/5巻)
EA628PP-115A 5.0mmx300m PPロープ(黄/3本撚り/5巻)
ウェブカタログ画像
10巻入
  • 10巻入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top