品番 : EA628PP-113AB
品名 : 5.0mmx300m PPロープ(青/3本撚り))
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
仕様
| 径 | φ5㎜ | 長さ | 300m |
|---|---|---|---|
| 1巻外寸(mm) | φ305×55 | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 青 | 入数 | 1巻 |
| 3本撚り溶着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/02 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
