品番 : EA628PP-103
品名 : 5.0mmx100m PPロープ(青/10巻)
3本撚りの丈夫なロープです
仕様
径 | φ5㎜ | 長さ | 100m |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 色 | 青 |
1巻外寸(mm) | φ180×55 | ||
入数は10巻入です。 | |||
3本撚りの丈夫なロープです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2024/05/17 04:31現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1707ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
拡大