品番 : EA628PP-112AB
品名 : 5.0mmx300m PPロープ(黒/3本撚り)
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
仕様
径 | φ5㎜ | 長さ | 300m |
---|---|---|---|
色 | 黒 | 入数 | 1巻 |
材質 | ポリプロピレン | 1巻外寸(mm) | φ305×55 |
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/22 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1688ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)