品番 : EA628PP-105B
品名 : 5.0mmx100m PPロープ(黄/3本撚り)
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
仕様
| 径 | φ5㎜ | 長さ | 100m |
|---|---|---|---|
| 1巻外寸(mm) | φ180×55 | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 黄 | 入数 | 1巻 |
| 3本撚り溶着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/14 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
