品番 : EA628TK-41
品名 : 4mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
仕様
カセ巻き | |||
構造 | 三つ打ち | サイズ | φ4mm×50m |
---|---|---|---|
引張強度 | 2.06kN | 重量 | 0.51kg |
材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) | 用途 | 命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 |
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/08 01:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1447ページ 1798ページ |
拡大