詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628TK-142

品名 : 14mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)

仕様

メーカー テザック 商品名 クレモナSロープ
構造 三つ打ち サイズ φ14mm×100m
引張強度 20.7kN 重量 12.25kg
材質 クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 用途 命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
追加説明
カタログ価格

62,400 (税抜)/ 68,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/08 09:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1425ページ 1780ページ
バリエーション一覧
EA628TK-41 4mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-42 4mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-43 4mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-61 6mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-62 6mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-63 6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-81 8mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-82 8mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-83 8mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-91 9mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-101 10mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-102 10mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-103 10mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-121 12mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-122 12mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-123 12mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-141 14mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-142 14mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-143 14mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-161 16mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-162 16mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628TK-163 16mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top