品番 : EA628TK-143
品名 : 14mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
仕様
| メーカー | テザック | 商品名 | クレモナSロープ |
|---|---|---|---|
| 構造 | 三つ打ち | サイズ | φ14mm×200m |
| 引張強度 | 20.7kN | 重量 | 24.5kg |
| 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) | 用途 | 命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 |
| 手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130,800 円(税抜)/ 143,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1374ページ 1731ページ | ||||
