品番 : EA628TK-103
品名 : 10mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
仕様
メーカー | テザック | 商品名 | クレモナSロープ |
---|---|---|---|
構造 | 三つ打ち | サイズ | φ10mm×200m |
引張強度 | 11.4kN | 重量 | 12.5 |
材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) | 用途 | 命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 |
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
62,200 円(税抜)/ 68,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/08 09:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1425ページ 1780ページ |