品番 : EA628TK-91
品名 : 9mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
仕様
| メーカー | テザック | 商品名 | クレモナSロープ |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ9mmx200m | 引張強度 | 9.22kN |
| 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) | 構造 | 三つ打ち |
| サイズ(W×D×H)mm | 370×370×580 | 重量(g) | 10200 |
| 手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,800 円(税抜)/ 55,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1425ページ 1780ページ | ||||
