品番 : EA628TK-161
品名 : 16mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
仕様
| メーカー | テザック | 商品名 | クレモナSロープ |
|---|---|---|---|
| 構造 | 三つ打ち | サイズ | φ16mm×50m |
| 引張強度 | 26.5kN | 重量 | 8kg |
| 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) | 用途 | 命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 |
| 手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,200 円(税抜)/ 50,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/06 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1374ページ 1731ページ | ||||
