品番 : EA637CE-12A
品名 : 呼12/ 0 -45mm ステップクランプ
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 12 |
|---|---|---|---|
| Bサイズ | 34mm | Hサイズ | 0~45mm |
| Lサイズ | 140mm | 重量 | 700g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/05 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
