品番 : EA637CE-12D
品名 : 呼12/ 60-135mm ステップクランプ
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 12 |
|---|---|---|---|
| Bサイズ | 34mm | Hサイズ | 60~135mm |
| Lサイズ | 112mm | 重量 | 1200g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/05 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
