品番 : EA637CE-14B
品名 : 呼14/ 15 -45mm ステップクランプ
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 14 |
|---|---|---|---|
| Bサイズ | 34mm | Hサイズ | 15~45mm |
| Lサイズ | 112mm | 重量 | 600g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/05 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
