詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CE-12F

品名 : 呼12/180-255mm ステップクランプ

仕様

材質 焼入鋼 適合T溝 12
Bサイズ 34mm Hサイズ 180~255mm
Lサイズ 112mm 重量 2200g
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/05 04:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0655ページ
バリエーション一覧
EA637CE-12A 呼12/ 0 -45mm ステップクランプ
EA637CE-12B 呼12/ 15 -45mm ステップクランプ
EA637CE-12C 呼12/ 30 -75mm ステップクランプ
EA637CE-12D 呼12/ 60-135mm ステップクランプ
EA637CE-12E 呼12/120-195mm ステップクランプ
EA637CE-12F 呼12/180-255mm ステップクランプ
EA637CE-14A 呼14/ 0 -45mm ステップクランプ
EA637CE-14B 呼14/ 15 -45mm ステップクランプ
EA637CE-14C 呼14/ 30 -75mm ステップクランプ
EA637CE-14D 呼14/ 60-135mm ステップクランプ
EA637CE-14E 呼14/120-195mm ステップクランプ
EA637CE-14F 呼14/180-255mm ステップクランプ
EA637CE-16A 呼16/ 0 -70mm ステップクランプ
EA637CE-16B 呼16/ 25 -70mm ステップクランプ
EA637CE-16C 呼16/ 50-120mm ステップクランプ
EA637CE-16D 呼16/100-200mm ステップクランプ
EA637CE-16E 呼16/200-320mm ステップクランプ
EA637CE-18A 呼18/ 0 -70mm ステップクランプ
EA637CE-18B 呼18/ 25 -70mm ステップクランプ
EA637CE-18C 呼18/ 50-120mm ステップクランプ
EA637CE-18D 呼18/100-220mm ステップクランプ
EA637CE-18E 呼18/200-320mm ステップクランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top