品番 : EA637CE-12B
品名 : 呼12/ 15 -45mm ステップクランプ
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 12 |
|---|---|---|---|
| Bサイズ | 34mm | Hサイズ | 15~45mm |
| Lサイズ | 110mm | 重量 | 600g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/11 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
