品番 : EA637GP-12
品名 : M12 平ワッシャー
より安定した締付に
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適用ねじ | M12 |
|---|---|---|---|
| D1サイズ | 13mm | Dサイズ | 35mm |
| Hサイズ | 5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 389 (2026/10/06 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
