品番 : EA637GP-6
品名 : M 6 平ワッシャー
より安定した締付に
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適用ねじ | M6 |
|---|---|---|---|
| D1サイズ | 6.4mm | Dサイズ | 17mm |
| Hサイズ | 3mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 278 (2026/07/09 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
