品番 : EA637GP-30
品名 : M30 平ワッシャー
より安定した締付に
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適用ねじ | M30 |
---|---|---|---|
D1サイズ | 31mm | Dサイズ | 68mm |
Hサイズ | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0670ページ |