品番 : EA637GP-14
品名 : M14 平ワッシャー
より安定した締付に
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適用ねじ | M14 |
---|---|---|---|
D1サイズ | 15mm | Dサイズ | 40mm |
Hサイズ | 5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 142 (2024/06/03 22:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0685ページ |