詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GP-22

品名 : M22 平ワッシャー

より安定した締付に

仕様

材質 焼入鋼 適用ねじ M22
D1サイズ 23mm Dサイズ 50mm
Hサイズ 8mm
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/02/15 12:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0660ページ
バリエーション一覧
EA637GP-6 M 6 平ワッシャー
EA637GP-8 M 8 平ワッシャー
EA637GP-10 M10 平ワッシャー
EA637GP-12 M12 平ワッシャー
EA637GP-14 M14 平ワッシャー
EA637GP-16 M16 平ワッシャー
EA637GP-18 M18 平ワッシャー
EA637GP-20 M20 平ワッシャー
EA637GP-22 M22 平ワッシャー
EA637GP-24 M24 平ワッシャー
EA637GP-27 M27 平ワッシャー
EA637GP-30 M30 平ワッシャー
EA637GP-36 M36 平ワッシャー
EA637GP-42 M42 平ワッシャー
EA637GP-48 M48 平ワッシャー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top