品番 : EA637GT-10
品名 : M10 皿ワッシャー
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | D1:12.0mm D:30mm H:5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/25 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
