品番 : EA637GT-14
品名 : M14 皿ワッシャー
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | D1:16.5mm D:40mm H:6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/25 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
