品番 : EA637GT-24
品名 : M24 皿ワッシャー
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M24 |
|---|---|---|---|
| サイズ | D1:28.0mm D:60mm H:10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/25 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
