品番 : EA637GT-16
品名 : M16 皿ワッシャー
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M16 |
|---|---|---|---|
| サイズ | D1:19.0mm D:44mm H:7mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/15 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0670ページ | ||||
