詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GT-8

品名 : M 8 皿ワッシャー

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています

仕様

材質 焼入鋼 適合ねじ M8
サイズ D1:9.6mm
D:24mm
H:5mm
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/02/15 10:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0660ページ
バリエーション一覧
EA637GT-6 M 6 皿ワッシャー
EA637GT-8 M 8 皿ワッシャー
EA637GT-10 M10 皿ワッシャー
EA637GT-12 M12 皿ワッシャー
EA637GT-14 M14 皿ワッシャー
EA637GT-16 M16 皿ワッシャー
EA637GT-20 M20 皿ワッシャー
EA637GT-24 M24 皿ワッシャー
EA637GT-30 M30 皿ワッシャー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top