詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-11

品名 : 13x1.2mm Sフック(ステンレス製/10個)

仕様

線径 1.2㎜ 全長 13mm
口幅 2×2mm 使用荷重 0.5kg
材質 ステンレス(SUS304) 重量 0.3g
入数 10個
どこでも手軽に利用できるシンプルな形状
物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

265 (税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/19 21:34現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA638AC-11 13x1.2mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-12 17.4x1.6mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-13 23x 2mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-14 28x2.5mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-15 36x 3mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638AC-16 44x 4mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638AC-17 53x 5mm Sフック(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • D:1.2mm   L1:13mm   L2:10.6mm\nW1:4.5mm   W2:4.5mm   \nS1:2mm   S2:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top