詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-13

品名 : 23x 2mm Sフック(ステンレス製/10個)

仕様

線径 2mm 全長 23㎜
口幅 2.5×2.5㎜ 使用荷重 3kg
材質 ステンレス(SUS304) 重量 1g
入数 10個
どこでも手軽に利用できるシンプルな形状
物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/18 12:58現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA638AC-11 13x1.2mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-12 17.4x1.6mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-13 23x 2mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-14 28x2.5mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-15 36x 3mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638AC-16 44x 4mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638AC-17 53x 5mm Sフック(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※画像は代表画像です
  • 入数:10個\n※画像は代表画像です
  • D:2mm   L1:23mm   L2:19mm\nW1:7mm   W2:7mm\nS1:2.5mm   S2:2.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top