詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-17

品名 : 53x 5mm Sフック(ステンレス製/1個)

仕様

線径 5mm 全長 53㎜
口幅 6×14mm 使用荷重 20kg
材質 ステンレス(SUS304) 重量 18g
入数 1個
どこでも手軽に利用できるシンプルな形状
物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/08/21 11:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA638AC-11 13x1.2mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-12 17.4x1.6mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-13 23x 2mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-14 28x2.5mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-15 36x 3mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638AC-16 44x 4mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638AC-17 53x 5mm Sフック(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
入数:1個
※画像は代表画像です
  • 入数:1個\n※画像は代表画像です
  • D:5mm   L1:53mm   L2:43mm\nW1:14mm   W2:21mm\nS1:6mm   S2:14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top