詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-15

品名 : 36x 3mm Sフック(ステンレス製/5個)

仕様

サイズ(mm) D:3、L1:36、L2:30、W1:10、W2:16、S1:5、S2:10 使用荷重(kg) 7
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ミガキ
重量(g) 4 入数 5個
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2025/08/03 10:56現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1405ページ
バリエーション一覧
EA638AC-11 13x1.2mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-12 17.4x1.6mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-13 23x 2mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-14 28x2.5mm Sフック(ステンレス製/10個)
EA638AC-15 36x 3mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638AC-16 44x 4mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638AC-17 53x 5mm Sフック(ステンレス製/1個)
EA638AC-18 62x 6mm Sフック(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格
  • D:3mm、L1:36mm、L2:30mm、W1:10mm、W2:16mm、S1:5mm、S2:10mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top