品番 : EA638AC-14
品名 : 28x2.5mm Sフック(ステンレス製/10個)
仕様
| 線径 | 2.5㎜ | 全長 | 28㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 3×6㎜ | 使用荷重 | 5kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 3g |
| 入数 | 10個 | ||
| どこでも手軽に利用できるシンプルな形状 | |||
| 物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/17 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です