品番 : EA638AC-18
品名 : 62x 6mm Sフック(ステンレス製/1個)
仕様
サイズ(mm) | D:6、L1:62、L2:50、W1:15、W2:25、S1:7、S2:16 | 使用荷重(kg) | 30 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ミガキ |
重量(g) | 30 | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1426ページ |
拡大