品番 : EA638BP-14
品名 : M14x 27mm アイボルト(ステンレス製)
仕様
材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M14×27 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 330kg | 重量 | 204g |
サイズD | 13mm | サイズL | 34mm |
サイズH | 60mm | サイズB | 27mm |
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/08/18 03:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1811ページ |