品番 : EA638BP-6
品名 : M6x 14mm アイボルト(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス (正)鋳造ステンレス、綿径(誤)5mm (正)5.5mm (No.57 9050)
仕様
| ねじサイズ | M6×14㎜ | 線径 | 5.5㎜ |
|---|---|---|---|
| 内径 | 16㎜ | 全長 | 41㎜ |
| 使用荷重 | 50kg | 材質 | 鋳造ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 18g | ||
| 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に | |||
| 並目 | |||
| ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/04 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
代替品
![]() |
|

