詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BP-4

品名 : M4x 12mm アイボルト(ステンレス製)

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS304) ねじ径 M4×12
使用荷重 20kg 重量 7g
サイズD 4mm サイズL 10mm
サイズH 20mm サイズB 12mm
並目
追加説明
カタログ価格

775 (税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2025/10/04 05:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA638BP-3 M3x11.5mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-4 M4x 12mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-5 M5x 13mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-6 M6x 14mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-8 M8x 15mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-10 M10x 18mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-12 M12x 22mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-14 M14x 27mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-16 M16x 27mm アイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、サイズ(JPG)を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、サイズ(JPG)を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • D:4mm L:10mm\nH:20mm B:12mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top