詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BP-8

品名 : M8x 15mm アイボルト(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス (正)鋳造ステンレス (No.57 9050)

仕様

ねじサイズ M8×15㎜ 線径 7㎜
内径 19㎜ 全長 49㎜
使用荷重 80kg 材質 鋳造ステンレス(SUS304)
重量 29g
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
並目
ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/25 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ

代替品

EA638SD-32
バリエーション一覧
EA638BP-3 M3x11.5mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-4 M4x 12mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-5 M5x 13mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-6 M6x 14mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-8 M8x 15mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-10 M10x 18mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-12 M12x 22mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-14 M14x 27mm アイボルト(ステンレス製)
EA638BP-16 M16x 27mm アイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:7mm   L:19mm\nH:34mm   B:15mm   A:16㎜\n捻径:M-8

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top