品番 : EA638BP-10
品名 : M10x 18mm アイボルト(ステンレス製)
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M10×18 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 150kg | 重量 | 60g |
| サイズD | 8mm | サイズL | 25mm |
| サイズH | 42mm | サイズB | 18mm |
| 並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/01/10 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
代替品
![]() |
|

