詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-74

品名 : 907kg シャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ(mm) D1:11.1、B:19.1、L:36.3、
A:12.7、X:66.5、Y:66.5、Z:25.4
重量 195g 使用荷重 907kg
船舶や工業用機械に
ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。
最高の耐食性を実現するSUS316-NM製
アメリカ製で特大のボルトが特徴です。
追加説明
カタログ価格

4,040 (税抜)/ 4,444 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/17 23:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ

代替品

EA638F-84
バリエーション一覧
EA638F-71 453kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-72 589kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-73 680.3kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-74 907kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-75 1360kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-76 1800kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-77 2700kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-79 4500kg シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像はEA638F-75です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:11.1mm、B:19.1mm、L:36.3mm
  • D1:11.1mm、B:19.1mm、L:36.3mm、A:12.7mm、X:66.5mm、Y:66.5mm、Z:25.4mm

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top